Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 24V 25W sárga IP55 komplett GT90420 - GW27423

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Jelzőlámpa 80X65mm 24V 25W sárga IP55 komplett GT90420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Lencse színe - sárga

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Foglalat - E14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564056244

Sonepar cikkszám

GT90420

Gyártói cikkszám

GW27423

Gyártói típuskód

GW27423

Névleges feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Lencse színe:

sárga

Szerelési mód:

falon kívüli

Foglalat:

E14

Védettség (IP):

IP55

Névleges feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Teljesítmény:

25 W

Fényforrás:

izzólámpa

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Villogó jelzőlámpa ; Jelzőlámpa 80X65mm 24V 25W sárga IP55 komplett Gewiss 27423