Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - JELZŐLÁMPA DUPLA ZÖLD/PIROS 230V 1 M IP20 SX045867 - GW96591

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - JELZŐLÁMPA DUPLA ZÖLD/PIROS 230V 1 M IP20 SX045867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045867

Gyártói cikkszám

GW96591

Gyártói típuskód

GW96591

Lencse színe:

egyéb

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96591