GEWISS - JELZŐLÁMPA FEHÉR 12-48V 1 M IP20 SX045866 - GW96590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045866
Gyártói cikkszám
GW96590
Gyártói típuskód
GW96590
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96590