GEWISS - JELZŐLÁMPA KÉK 12-48V 1 M IP20 SX045865 - GW96589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - kék
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045865
Gyártói cikkszám
GW96589
Gyártói típuskód
GW96589
Lencse színe:
kék
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96589