GEWISS - JELZŐLÁMPA OPÁL 1/2M FEH. Chorus SX039596 - GW10641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - zöld
Villogó jelzőlámpával - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039596
Gyártói cikkszám
GW10641
Gyártói típuskód
GW10641 Chorus
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
zöld
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
fehér
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Modulok száma (modulos építési módnál):
0.5
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm