GEWISS - JELZŐLÁMPA PIR. 1M TIT Chorus SX040159 - GW14623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - nincs
Fényforrással - Nem
Fényforrás színe - piros
Villogó jelzőlámpával - Nem
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040159
Gyártói cikkszám
GW14623
Gyártói típuskód
GW14623 Chorus
Foglalat:
nincs
Fényforrással:
Nem
Fényforrás színe:
piros
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Szín:
titán
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Fényforrás:
LED cserélhető
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm