GEWISS - JELZŐLÁMPA PIROS 12-48V 1 M IP20 SX045862 - GW96586
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Névleges feszültség - 48 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Védettség (IP) - IP20
Fényforrás - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045862
Gyártói cikkszám
GW96586
Gyártói típuskód
GW96586
Lencse színe:
piros
Névleges feszültség:
48 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Fényforrás:
LED
Modulszélesség:
1
Fényforrás max. teljesítménye:
0.8 W
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96586