Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - JELZŐLÁMPA PIROS 230V 1 M IP20 SX045857 - GW96581

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - JELZŐLÁMPA  PIROS 230V 1 M IP20 SX045857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - piros

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

  • Fényforrás - LED

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045857

Gyártói cikkszám

GW96581

Gyártói típuskód

GW96581

Lencse színe:

piros

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Fényforrás:

LED

Modulszélesség:

1

Fényforrás max. teljesítménye:

0.8 W

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96581