Nem visszaküldhető

GEWISS - JELZŐLÁMPÁK 230V BA95 SÁRGA IP66 SX044485 - GW74453

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - JELZŐLÁMPÁK 230V BA95 SÁRGA IP66 SX044485

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 230-230 V

  • Fényjelzők száma - 1

  • Feszültség fajtája - AC

  • Foglalat típusa - BA9s

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044485

Gyártói cikkszám

GW74453

Gyártói típuskód

GW74453

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

230-230 V

Fényjelzők száma:

1

Feszültség fajtája:

AC

Foglalat típusa:

BA9s

Lencse formája:

kerek

Fényforrással:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nyílás átmérője:

22 mm

Védettség (IP):

IP66

Lencse típusa:

lapos / sima

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás szélessége:

22 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás magassága:

13 mm

Gewiss 74453