GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M11-12 MM SZÜRKE SX042260 - GW50614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 11-12 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042260
Gyártói cikkszám
GW50614
Gyártói típuskód
GW50614
Átmérőhöz alkalmas:
11-12 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
30 mm
Nyílás szélessége:
12 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Gewiss 50614