GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M15-16 SZÜRKE SX042262 - GW50616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 15-16 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042262
Gyártói cikkszám
GW50616
Gyártói típuskód
GW50616
Átmérőhöz alkalmas:
15-16 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Gewiss 50616