GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M19-20 SZÜRKE SX042263 - GW50617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 19-20 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042263
Gyártói cikkszám
GW50617
Gyártói típuskód
GW50617
Átmérőhöz alkalmas:
19-20 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Nyílás szélessége:
20 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Gewiss 50617