Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M25-26 SZÜRKE SX042265 - GW50619

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M25-26 SZÜRKE SX042265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérőhöz alkalmas - 25-26 mm

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042265

Gyártói cikkszám

GW50619

Gyártói típuskód

GW50619

Átmérőhöz alkalmas:

25-26 mm

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

50 mm

Nyílás szélessége:

26 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Gewiss 50619