GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M3-4 MM SZÜRKE SX042257 - GW50610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 3-4 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042257
Gyártói cikkszám
GW50610
Gyártói típuskód
GW50610
Átmérőhöz alkalmas:
3-4 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
18 mm
Nyílás szélessége:
4 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.8 mm
Gewiss 50610