GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M31-32 SZÜRKE SX042266 - GW50620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 31-32 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042266
Gyártói cikkszám
GW50620
Gyártói típuskód
GW50620
Átmérőhöz alkalmas:
31-32 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
55 mm
Nyílás szélessége:
32 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.7 mm
Gewiss 50620