GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M5-6 MM SZÜRKE SX042258 - GW50611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 5-6 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042258
Gyártói cikkszám
GW50611
Gyártói típuskód
GW50611
Átmérőhöz alkalmas:
5-6 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
22 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Gewiss 50611