GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M7-8 MM FEH SX042268 - GW50622
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 7-8 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042268
Gyártói cikkszám
GW50622
Gyártói típuskód
GW50622
Átmérőhöz alkalmas:
7-8 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
22 mm
Nyílás szélessége:
8 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Gewiss 50622