GEWISS - KÁBEL RÖGZÍTŐ KLIP M9-10 MM SZÜRKE SX042259 - GW50613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 9-10 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042259
Gyártói cikkszám
GW50613
Gyártói típuskód
GW50613
Átmérőhöz alkalmas:
9-10 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Nyílás szélessége:
10 mm
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Gewiss 50613