Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ 2 5X96 SZÍNTELEN SX042349 - GW52232

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ 2 5X96 SZÍNTELEN SX042349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 2.5 mm

  • Szalaghosszúság - 96 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042349

Gyártói cikkszám

GW52232

Gyártói típuskód

GW52232

Szalagszélesség:

2.5 mm

Szalaghosszúság:

96 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Gewiss 52232