GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ 7 6X380 SZÍNTELEN SX042351 - GW52241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 380 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042351
Gyártói cikkszám
GW52241
Gyártói típuskód
GW52241
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
380 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
550 N
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Gewiss 52241