GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ AZONOSÍTÓ TÁBLÁVAL 2 5X200 -SZÍNTELEN SX042374 - GW52293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042374
Gyártói cikkszám
GW52293
Gyártói típuskód
GW52293
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
köteggel szorosan
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen