Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ AZONOSÍTÓ TÁBLÁVAL 4 6X200 SZÍNTELEN SX042375 - GW52294

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ AZONOSÍTÓ TÁBLÁVAL 4 6X200 SZÍNTELEN SX042375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Anyag - műanyag

  • Min. szakítószilárdság - 220 N

  • Szerelési hőmérséklet - -5-60 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042375

Gyártói cikkszám

GW52294

Gyártói típuskód

GW52294

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

köteggel szorosan

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Gewiss 52294