Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ FŰZŐKARIKÁVAL 4 2X205 SZÍNTELEN SX042371 - GW52282

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ FŰZŐKARIKÁVAL 4 2X205 SZÍNTELEN SX042371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 4.5 mm

  • Szalaghosszúság - 205 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042371

Gyártói cikkszám

GW52282

Gyártói típuskód

GW52282

Szalagszélesség:

4.5 mm

Szalaghosszúság:

205 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-80 °C

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

dübel

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Gewiss 52282