GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 2 4X75 FEK SX042354 - GW52251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.4 mm
Szalaghosszúság - 75 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042354
Gyártói cikkszám
GW52251
Gyártói típuskód
GW52251
Szalagszélesség:
2.4 mm
Szalaghosszúság:
75 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
80 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Szerelési hőmérséklet:
-5-60 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen