Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 3 6X203 FEK SX042359 - GW52256

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 3 6X203 FEK SX042359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 203 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042359

Gyártói cikkszám

GW52256

Gyártói típuskód

GW52256

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

203 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

180 N

Szerelési hőmérséklet:

-5-60 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Gewiss 52256