GEWISS - KÁBELKÖTEGELŐ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE 3 6X292 FEK SX042360 - GW52257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 3.6 mm
Szalaghosszúság - 292 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042360
Gyártói cikkszám
GW52257
Gyártói típuskód
GW52257
Szalagszélesség:
3.6 mm
Szalaghosszúság:
292 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-5-60 °C
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Gewiss 52257