GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE ATEX NIKKELEZETT RÉZ HOSSZÚ MENET PG7 IP68 SX044562 - GW76901
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 7
Kábelátmérőhöz - 3-6 mm
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 10 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044562
Gyártói cikkszám
GW76901
Gyártói típuskód
GW76901
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
7
Kábelátmérőhöz:
3-6 mm
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
10 mm
Védettség (IP):
IP68
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
sárgaréz
Ellenanyával:
Nem
Kulcsméret:
14 mm
Menet emelkedése:
1.27 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
16 mm
Felület:
nikkelezett
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
tömítő gyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
20, 21, 22
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-95 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Igen