Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE ATEX NIKKELEZETT RÉZ HOSSZÚ MENET PG9 IP68 SX044563 - GW76902

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE ATEX NIKKELEZETT RÉZ HOSSZÚ MENET PG9 IP68 SX044563

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 9

  • Kábelátmérőhöz - 4-8 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 10 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044563

Gyártói cikkszám

GW76902

Gyártói típuskód

GW76902

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

9

Kábelátmérőhöz:

4-8 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

10 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Kulcsméret:

17 mm

Menet emelkedése:

1.41 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

20 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Igen

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

1, 2

Robbanásveszélyes por-zónához:

20, 21, 22

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-95 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

Gewiss 76902