Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ PG36 IP68 SX044529 - GW76830

MásolásMásolás
GEWISS - KÁBELTÖMSZELENCE NIKKELEZETT RÉZ PG36 IP68 SX044529

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 36

  • Kábelátmérőhöz - 20-34 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044529

Gyártói cikkszám

GW76830

Gyártói típuskód

GW76830

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

36

Kábelátmérőhöz:

20-34 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

9 mm

Védettség (IP):

IP68

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Kulcsméret:

50 mm

Menet emelkedése:

1.59 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Kivitel:

egyenes

Hatszög élmérete:

58 mm

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Nyílásba beakadó:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

EMC változat:

Nem

Tömítés fajtája:

kivágható tömítőgyűrű

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Árnyékolt:

Nem

Megerősített kábelhez:

Igen

Gewiss 76830