Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 101 Egypol sülly 16A fekete GT33384 - GW21571

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 101 Egypol sülly 16A fekete GT33384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564133013

Sonepar cikkszám

GT33384

Gyártói cikkszám

GW21571

Gyártói típuskód

GW21571

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fekete

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

24 mm

Beépítési mélység:

30 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9005

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

46 mm

Készülék mélysége:

40 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 101 Egypol sülly 16A fekete Gewiss 21571