Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 3állású G44678 - GW20528

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 101 Egypólusú 1mod 3állású G44678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Szín - fehér

  • Rögzítés módja - beakasztás (pattintós)

  • Szerelőlemezzel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564077409

Sonepar cikkszám

G44678

Gyártói cikkszám

GW20528

Gyártói típuskód

GW20528

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Összeállítás:

alapelem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Megvilágítási funkció:

ellenőrzés és orientáció

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9016

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háromállású kapcsoló Gewiss 20528