GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod 10A kulcsos S000323 - GW20005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564000056
Sonepar cikkszám
S000323
Gyártói cikkszám
GW20005
Gyártói típuskód
GW20005
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
24 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9016
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
46 mm
Készülék mélysége:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm