Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod fekete Chorus GT82661 - GW12004

MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod fekete Chorus GT82661

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564265264

Sonepar cikkszám

GT82661

Gyártói cikkszám

GW12004

Gyártói típuskód

GW12004 Chorus

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fekete

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

22 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület:

kezeletlen

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

44 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 1mod fekete Gewiss 12004 Chorus