Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod jelzőfényes GT66843 - GW30006

MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod jelzőfényes GT66843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szín - antracit

Csomagolás és feltételek

  • 24 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025264

Sonepar cikkszám

GT66843

Gyártói cikkszám

GW30006

Gyártói típuskód

GW30006

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Igazoló gombok száma:

1

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú 2mod jelzőfényes Gewiss 30006