GEWISS - Kapcsoló 106+6 duplaváltó 10A elefántcsont Dahlia SN112865 - GW35052Y
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2x1-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564862760
Sonepar cikkszám
SN112865
Gyártói cikkszám
GW35052Y
Gyártói típuskód
GW35052Y Dahlia
Kapcsolási mód:
2x1-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
2
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szerelőlemezzel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
73 mm
Beépítési mélység:
27 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Készülék magassága:
73 mm
Készülék mélysége:
37 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm