Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Kapcsoló 106 váltó 10AX fehér Dahlia SN112960 - GW35071W

MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 106 váltó 10AX fehér Dahlia SN112960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564862463

Sonepar cikkszám

SN112960

Gyártói cikkszám

GW35071W

Gyártói típuskód

GW35071W Dahlia

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Igen

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szerelőlemezzel:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

10 A

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

73 mm

Beépítési mélység:

27 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9016

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Fűtéskapcsoló:

Nem

Készülék magassága:

73 mm

Készülék mélysége:

37 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Gewiss 35071W Dahlia