Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A fehér Chorus SN000477 - GW10071

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A fehér Chorus SN000477

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

  • Igazoló gombok száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564257368

Sonepar cikkszám

SN000477

Gyártói cikkszám

GW10071

Gyártói típuskód

GW10071 Chorus

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

2

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

fehér

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

nem

Halogénmentes:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

44 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Készülék magassága:

44 mm

Készülék mélysége:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

35 mm

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó 2mod 16A fehér Gewiss 10071 Chorus