Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kapcsoló 106 Váltó sülly 16A GT66844 - GW30007

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Kapcsoló 106 Váltó sülly 16A GT66844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - 2-pólusú

  • Működtetés módja - kulcs

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564025271

Sonepar cikkszám

GT66844

Gyártói cikkszám

GW30007

Gyártói típuskód

GW30007

Kapcsolási mód:

2-pólusú

Működtetés módja:

kulcs

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 106 Váltó sülly 16A Gewiss 30007