Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - KAPCSOLÓ INTERFÉSZ 2 CS. EASY IP20 SX044749 - GW90833

MásolásMásolás
GEWISS - KAPCSOLÓ INTERFÉSZ 2 CS. EASY IP20 SX044749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - beépített

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Bemenetek száma - 2

  • Busz-csatolással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044749

Gyártói cikkszám

GW90833

Gyártói típuskód

GW90833

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

beépített

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

2

Busz-csatolással:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Levehető busmodul:

Nem

LED-vezérlés:

Igen

LED-kijelzővel:

Nem

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Gewiss 90833