GEWISS - KAPCSOLÓ JELZŐIZZÓ 16A 2P 230V 1 M IP20 SX045838 - GW96541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045838
Gyártói cikkszám
GW96541
Gyártói típuskód
GW96541
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
1.5 kA
Lencse színe:
piros
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség (IP):
IP20
Gewiss 96541