GEWISS - Kapcsolószekrény 316x396x160 mm IP55 SN074651 - GW44810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 316 mm
Anyag - műanyag
Magasság - 396 mm
Mélység - 160 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564028463
Sonepar cikkszám
SN074651
Gyártói cikkszám
GW44810
Gyártói típuskód
GW44810
Szélesség:
316 mm
Anyag:
műanyag
Magasság:
396 mm
Mélység:
160 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Nem
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Nem
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK08
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Igen