GEWISS - Kapcsolószekrényhez 24 modulos panel IP55 SN074652 - GW44854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 396 mm
Szélesség - 316 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564111356
Sonepar cikkszám
SN074652
Gyártói cikkszám
GW44854
Gyártói típuskód
GW44854
Magasság:
396 mm
Szélesség:
316 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
2
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Kapcsolószekrényhez 24 modulos panel Gewiss 44854