GEWISS - KÁRTYÁS KAPCSOLÓ HOTEL RENDSZER 1P NO 10A JELZŐFÉNY 230V 3M FEK SX040988 - GW21820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépített
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040988
Gyártói cikkszám
GW21820
Gyártói típuskód
GW21820
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépített
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fekete
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
választható
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
ellenőrzés és orientáció
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
24 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
72 mm
Beépítési mélység:
30 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék magassága:
46 mm
Készülék mélysége:
40 mm