GEWISS - KERESZTKAPCSOLÓ (107) 16AX 1M TIT Chorus SX040002 - GW14091
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - keresztkapcsoló
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040002
Gyártói cikkszám
GW14091
Gyártói típuskód
GW14091 Chorus
Kapcsolási mód:
keresztkapcsoló
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
250 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
22 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Felület:
lakkozott
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Készülék magassága:
44 mm
Készülék mélysége:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm