Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Keret 1-es 2 modul Chorus INT PLATE Fehér IP41 SN009400 - GW16422TB

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Keret 1-es 2 modul Chorus INT PLATE Fehér IP41 SN009400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564767218

Sonepar cikkszám

SN009400

Gyártói cikkszám

GW16422TB

Gyártói típuskód

GW16422TB Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

90 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

90 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

8.5 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es 2 modul Chorus INT PLATE Fehér Gewiss 16422TB Chorus