Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Keret 1-es 6 modul Chorus Lux üveg IP41 GT94042 - GW16206CO

MásolásMásolás
GEWISS - Keret 1-es 6 modul Chorus Lux  üveg IP41 GT94042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - üveg

  • Szín - narancs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564272989

Sonepar cikkszám

GT94042

Gyártói cikkszám

GW16206CO

Gyártói típuskód

GW16206CO Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

üveg

Szín:

narancs

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

6

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP41

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

189.6 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

95 mm

Beépítési szélesség:

189.6 mm

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

95 mm

Háztartási szerelvények ; Billentyű (fedél), vakfedél ; Keret 1-es 6 modul Chorus Lux üveg Gewiss 16206CO Chorus