GEWISS - keret 1-es, bőr, 4 modulos, vízszintes, fekete/króm Chorus IP41 SN097554 - GW16204PN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564273016
Sonepar cikkszám
SN097554
Gyártói cikkszám
GW16204PN
Gyártói típuskód
GW16204PN Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
dekor
Szélesség:
145.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Beépítési szélesség:
145.2 mm
RAL-szám (hasonló):
9005
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
95 mm