GEWISS - Keret 1-es cherry 4 modul Chorus Lux Plate IP41 GT84502 - GW16204LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - fa
Szín - fa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564273214
Sonepar cikkszám
GT84502
Gyártói cikkszám
GW16204LC
Gyártói típuskód
GW16204LC Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
fa
Szín:
fa
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
145.2 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
95 mm
Beépítési szélesség:
145.2 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
95 mm