Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Keret 1-es fehér 3 modul fehér IP55 Chorus SN111330 - GW16703TB

GEWISS
MásolásMásolás
GEWISS - Keret 1-es fehér 3 modul fehér IP55 Chorus SN111330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8011564275089

Sonepar cikkszám

SN111330

Gyártói cikkszám

GW16703TB

Gyártói típuskód

GW16703TB Chorus

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

0

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

3

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

130.6 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

92 mm

Beépítési szélesség:

130.6 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

25.4 mm

Beépítési magasság:

92 mm

Gewiss 16703TB Chorus