GEWISS - Keret 1-es fehér 4 modul fehér IP55 Chorus GT78764 - GW16704TB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8011564275102
Sonepar cikkszám
GT78764
Gyártói cikkszám
GW16704TB
Gyártói típuskód
GW16704TB Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
0
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
152.6 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
92 mm
Beépítési szélesség:
152.6 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Mélység:
25.4 mm
Beépítési magasság:
92 mm